140X155X16 PU6 AU 95 V149 Abstreifer OB Reihe PU6
Abstreifer PU 6
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:40422118
Rubix:706650
Hersteller:40422118


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 155 mm |
| Höhe | 16 mm |
Dokumente
Produktdetails : 140X155X16 PU6 AU 95 V149 Abstreifer OB Reihe PU6
Vorstehende Abstreiflippe Zusätzliche statische Dichtkante Mit Stützsegmenten
Stärken
Sehr gutes Abstreifvermögen gegen Schmutz Sehr hohe Verschleissfestigkeit Keine Druckentlastungsbohrung erforderlich Sehr hohe Standzeiten
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 46 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Außendurchmesser | 155 mm |
| Höhe | 16 mm |
| Ausführung | pu6 |
| Werkstoff | 95 au v149 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen