110X122X5.5 AE47 TPU 90 Abstreifer AE47
Abstreifer, einfach (A E 47 TPU 90)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67190505
Rubix:2329910
Hersteller:67190505


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 122 mm |
| Höhe | 10 mm |
Dokumente
Produktdetails : 110X122X5.5 AE47 TPU 90 Abstreifer AE47
Einfach wirkend Vorstehende Abstreiflippe Mit Stützsegmenten Ohne Metallwinkelring Zusätzliche Durchmesserstufe am Außensitz
Stärken
Zusätzliche Stufe am Außensitz sorgt für höhere Dichtwirkung und Abstreifkraft Gutes Abstreifvermögen gegen Schmutz Hohe Verschleissfestigkeit Keine Druckentlastungsbohrung erforderlich Stege am Innendurchmesser sichern funktionsgerechten Sitz Hohe Standzeiten
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 122 mm |
| Höhe | 10 mm |
| Werkstoff | tpu |
| Herkunftsland | TR |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen