Referenzen
Dichtomatik:40422532
Rubix:706107
Hersteller:40422532

Produktdetails : 25X35X7 AU ASR AU 94 925 Abstreifer Reihe AU ASR
Der Abstreifer AU ASR ist ein Schmutzabstreifer mit Metallgehäuse, die Abstreiflippe ist vorstehend mit einer leicht gerundeten Dichtkante. Der einfachwirkende Abstreifer schützt den Zylinder gegen das Eindringen von Schmutz.
Abstreifer AUAS R 94 AU 925
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Ausführung | au asr |
| Werkstoff | 94 au 925 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,04 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
52,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
