28X36X7 AU ASOB AU 94 925 -IV- Abstreifer Reihe AU ASOB Industry Pack
Abstreifer AU ASOB
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:351683
Rubix:2720862
Hersteller:351683

Dokumente
Produktdetails : 28X36X7 AU ASOB AU 94 925 -IV- Abstreifer Reihe AU ASOB Industry Pack
Der Abstreifer ASOB ist ein Schmutzabstreifer mit vorstehender Abstreiflippe ohne Blecharmierung. Der einfachwirkende Abstreifer schützt den Zylinder vor dem Eindringen von Schmutz, durch nierenförmiges Verformen lässt sich der Abstreifer schnell und leicht montieren.
Abstreifer AUASOB 94 AU 925
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 28 mm |
| Außendurchmesser | 36 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Ausführung | au asob |
| Werkstoff | 94 au 925 |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
697,29 € exkl. MwSt.
/ 300 Stück
829,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
