95X105X7 AS NBR 88 99035 Abstreifer Reihe AS
Abstreifer AS
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:454579
Rubix:35716
Hersteller:454579

Dokumente
Produktdetails : 95X105X7 AS NBR 88 99035 Abstreifer Reihe AS
Einfach wirkend Vorstehende Abstreiflippe Metallwinkelring
Abstreifer AS 88 NBR 99035
Stärken
Axial offener, einfach zu fertigender Einbauraum
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 33 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Ausführung | as |
| Werkstoff | nbr 99035 |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,61 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
95,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
