550-205-10 Werkstatt-Messschieber digital 600mm (0,01mm) ohne

ABS Messschieber 0-600 mm

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mitutoyo:550-205-10
Rubix:1168764
550-205-10 Werkstatt-Messschieber digital 600mm (0,01mm) ohne

Technische Zusammenfassung

Messbereich, Minimum0 mm
Messbereich, Maximum600 mm
Anzeigelcd
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 550-205-10 Werkstatt-Messschieber digital 600mm (0,01mm) ohne


Digital ABS Messschieber, Schnabelmessflächen
Serie 550
Dieser Messschieber verfügt über gerundete Messschenkel und bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
<

Stärken

• Abgerundete Messschenkel für präzise Innenmessungen
• Gute Ablesbarkeit durch LCD-Anzeige mit großen Ziffern
• Stabile Messreferenz dank ORIGIN (ABS)-Funktion
• Datenübertragung über integrierte Schnittstelle möglich
• Schnelle Verfahrbewegungen ohne Geschwindigkeitsbegrenzung

Anwendungen

Dieser Messschieber eignet sich für Maßkontrollen in der Werkstatt, in der Fertigungsmesstechnik oder in der industriellen Instandhaltung. Er wird in Umgebungen eingesetzt, in denen Innenmessungen erforderlich sind, insbesondere bei der Montage mechanischer Komponenten, beim Einstellen von Anlagen oder bei der Überwachung bearbeiteter Werkstücke. Qualitätsverantwortliche, Fertigungsingenieure und Produktionstechniker nutzen ihn zur Prüfung kritischer Maße oder zur Dokumentation von Messwerten in einem Rückverfolgbarkeitssystem.

Technische Informationen


Attribute
Messbereich, Minimum0 mm
Messbereich, Maximum600 mm
Anzeigelcd
Auflösung0,01 mm
Länge780 mm
Länge der Backen100 mm
Gewicht1290 g
Genauigkeit±50 µm (±0,05 mm)
Material des Körpersstahl
Zolltarifcode90173000
778,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
926,71 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen