K2004.3012 Abdeckkappe, Typ I, Form:A, Kunststoff

ABDECKKAPPE, TYP I, FORM:A KUNSTSTOFF

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K2004.3012
Rubix:3747602
Hersteller:K2004.3012
EAN:4059245809653
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typabdeckkappe

Dokumente

Produktdetails : K2004.3012 Abdeckkappe, Typ I, Form:A, Kunststoff


Werkstoff: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt. Ausführung: Grau ähnlich RAL 7042 oder schwarz. Bestellbeispiel: K2004.3021 Hinweis: Passend für Profilrohre mit 30 mm Außendurchmesser. Die Abdeckkappen verschließen die offenen Profilrohrenden und bilden so einen optisch ansprechenden Abschluss und decken gleichzeitig die scharfen Außenkanten sicher ab. Die Abdeckkappen sind in grau und als ESD-ableitfähige Version in schwarz erhältlich.
Werkstoff: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt. Ausführung: Grau ähnlich RAL 7042 oder schwarz. Bestellbeispiel: K2004.3021 Hinweis: Passend für Profilrohre mit 30 mm Außendurchmesser. Die Abdeckkappen verschließen die offenen Profilrohrenden und bilden so einen optisch ansprechenden Abschluss und decken gleichzeitig die scharfen Außenkanten sicher ab. Die Abdeckkappen sind in grau und als ESD-ableitfähige Version in schwarz erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Typabdeckkappe
0,55 exkl. MwSt.
/ Stück
0,65 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage