A00211.3. Spiralbohrer 11,3 HSS DIN 338N 118Grad TiN besch. 4xD
A0023.6 Spiralbohrer 3,6 HSS DIN 338N 118° TiN besch. 4xD
Siehe technische InformationenReferenzen
Dormer:A00211.3
Rubix:1791112
Hersteller:5966894
EAN:7320760351611





Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 11,3 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 142 mm |
| Schnittlänge | 94 mm |
Produktdetails : A00211.3. Spiralbohrer 11,3 HSS DIN 338N 118Grad TiN besch. 4xD
Spiralbohrer mit zyl. Schaft
Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung.
Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung.
Spiralbohrer 11,3 HSS DIN 338N 118Grad TiN besch. 4xD
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 11,3 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 142 mm |
| Schnittlänge | 94 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 11,3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- rubix-de:11131130, 9112291130
- rubix:2915601
- hersteller:9112291130
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
18,66 € exkl. MwSt./ Stück