13524 A 24 R Großtrennscheiben 300 x 3 x 30 mm gerade
A 24 R 125X6X22.23 K S GEK A 24 R Schruppscheiben 125 x 6 x 22,23 mm gekröpft
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:13524
Rubix:1675218
EAN:4014855010868

Produktdetails : 13524 A 24 R Großtrennscheiben 300 x 3 x 30 mm gerade
Auch auf Edelstahl einsetzbar - Einsatz auf gasbetriebenen Freihandmaschinen mit einer Schnittgeschwindigkeit von 80 m/s
Klingspor A 24 R Großtrennscheiben 300x3x30mm gerade
Stärken
Schneller Schnitt, auch aus Vollmaterial - Optimierte Kombination für den Einsatz auf Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 30 mm |
| Stärke | 3 mm |
| Schleifmittelart | aluminium-oxid |
| Modell | a 24 r supra (kronenflex cutting-off wheel) |
| Serie | supra |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage