13489. C 24 EX Trennscheiben 180 x 3 x 22,23 mm gerade
C 24 EX 180X3X22.23 K S GER C 24 EX Trennscheiben 180 x 3 x 22,23 mm gerade
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:13489
Rubix:1675193
EAN:4014855020270

Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 3 mm |
Produktdetails : 13489. C 24 EX Trennscheiben 180 x 3 x 22,23 mm gerade
C 24 EX Trennscheiben
180 x 3 x 22,23 mm gerade
180 x 3 x 22,23 mm gerade
Klingspor C 24 EX Trennscheiben 180x3x22,23mm gerade
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 3 mm |
| Schleifmittelart | siliziumkarbid |
| Modell | 13489 |
| Serie | c 24 extra |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std