298176 A 46 VZ Schruppscheiben 115 x 2 x 22,23 mm gekröpft
Klingspor A 46 VZ Schruppscheiben 115x2x22,23mm gekröpft
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:298176
Rubix:1675435
EAN:4014855139712

Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 2 mm |
Produktdetails : 298176 A 46 VZ Schruppscheiben 115 x 2 x 22,23 mm gekröpft
Klingspor A 46 VZ Schruppscheiben 115x2x22,23mm gekröpft
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 2 mm |
| Schleifmittelart | aluminium-oxid |
| Modell | a 46 vz special |
| Serie | kronenflex® |
| Körnung | 46 |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage