62211423 SCHRUPPSCHEIBE E 115-4,1 SG INOX

Schruppscheiben E 115-4 A 30 N Sg-Inox

Siehe technische Informationen

Referenzen

Pferd Tools:E 115-4,1 SG INOX
Rubix:1284251
Hersteller:62211423
EAN:4007220457627
PFERD 62211423 Schruppscheiben E 115-4 A 30 N Sg-Inox

Technische Zusammenfassung

Durchmesser115 mm
Bohrungsdurchmesser22,23 mm
Stärke4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 62211423 SCHRUPPSCHEIBE E 115-4,1 SG INOX


Für Winkelschleifer aller Leistungsklassen geeignet Scheibenbreite 5,3 mm für Hardox, Zunderschichten, Walzhaut -Schleifmittel: Korund A Ohne Zugabe von eisen-, chlor- und schwefelhaltigen Füllstoffen gefertigt. -Sehr weiches Hochleistungswerkzeug in Härte H. Hervorragend geeignet, um viel zu schleifen und hohe Oberflächengüten wirtschaftlich herzustellen. -Durch ihre patentierte Bauform erzeugt die Schruppscheibe WHISPER deutlich geringere Vibrationen und erheblich weniger Lärm als herkömmliche Schruppscheiben. Die Lärmbelastung wird um bis zu 12 db(A) verringert, was einer Reduzierung von mehr als 90 % entspricht.;Die flexible Werkzeugstruktur ermöglicht einen weichen, komfortablen Schliff bei hervorragender Oberflächengüte.;Die Schruppscheibe WHISPER ist ein Hochleistungswerkzeug mit einer bestechend hohen Zerspanungsleistung für außergewöhnlichen Materialabtrag. Die gesteigerte Produktivität im Schleifeinsatz ermöglicht eine deutliche Einsparung von Lohnkosten.
Schruppscheiben E 115-4 A 30 N Sg-Inox

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser115 mm
Bohrungsdurchmesser22,23 mm
Stärke4 mm
Schleifmittelartaluminium-oxid
Modelle 115-4,1 sg inox
Serieperformance line sg inox
Zolltarifcode68042218
34,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
40,82 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen