9678104000 Haken-/Montage-Set 5-teilig

9678104000 Haken-Montage-Set 5-teilig PB Swiss Tools

Siehe technische Informationen

Referenzen

PB Swiss tools:PB 7685.SET
Rubix:2949407
Hersteller:PB 7685.SET
EAN:7610733266852
9678104000 Haken-Montage-Set 5-teilig PB Swiss Tools

Produktdetails : 9678104000 Haken-/Montage-Set 5-teilig


Haken-/Montage-Set 5-teilig PB Swiss Tools
Haken- und Montage-Set Ausführung: Klingenlänge 80 mm. Griffig strukturierter Celluloseacetat-Griff Multicraft, schlagfest, öl- und benzinresistent. Sorgt für sicheren Halt selbst bei öligen Händen. Anwendung: Zur Montage und Demontage von Dichtungen bei Motoren, Bremsen, Getrieben etc. Satzinhalt: 1 Klinge, 45° gebogen 1 Klinge, S-fömig 1 Klinge, gerade 1 Klinge, hakenförmig 1 Klinge, 90° gebogen

Technische Informationen


Attribute
46,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,60 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std