Referenzen
Format:57000280, 9557000280
Rubix:1558686
Hersteller:9557000280
EAN:4317784095792
Produktdetails : 9557000280 Doppelmaulschlüssel DIN3110 30x32mm
Doppelmaulschlüssel DIN3110 30x32mm FORMAT
Doppelmaulschlüssel Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und griffigem, ovalem Schaft.
Doppelmaulschlüssel Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und griffigem, ovalem Schaft.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82041100 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std