Digital- und Messschieberfuß Rubix-DE 40453545, 9412403545
Digital- und Messschieberfuß Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:40453545, 9412403545
Rubix:1941185
Hersteller:9412403545
Produktdetails : 9412403545 Digital-Nutenmessschieber 26-200mm
Nutenmessschieber digital26-200mm HP
Digital-Innensicherungsnuten-Messschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm, Datenausgang variabel RS232, Digimatic und USB. Lieferung im Holzetui. Funktionen: Automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung). Anwendung: Zum Messen des Durchmessers von Eindrehungen und Einstichen, z. B. bei Innen-Sicherungsring.
Digital-Innensicherungsnuten-Messschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm, Datenausgang variabel RS232, Digimatic und USB. Lieferung im Holzetui. Funktionen: Automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung). Anwendung: Zum Messen des Durchmessers von Eindrehungen und Einstichen, z. B. bei Innen-Sicherungsring.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
900,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.071,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

