9391200064 Magnetspannplatte permanent PMNEO-X 4020
Perm.-Magnetspannplatte
Siehe technische InformationenReferenzen
Flaig Magnetsysteme:20074020
Rubix:2151777
Hersteller:20074020
Produktdetails : 9391200064 Magnetspannplatte permanent PMNEO-X 4020
Magnetspannplatte permanent PMNEO 4020 FLAIG
Permanent-Magnetspannplatte PMNEO Ausführung: Doppeltes Neodym-Magnetspannsystem mit einem Stahl-Grundkörper. Die Oberplatte kann ohne Beeinträchtigung bis zu einer Tiefe von 6 mm bearbeitet werden. Die Spannplatte wird über einen abnehmbaren Sechskantschalthebel aktiviert. Haftkraft: ca. 160 N/cm² Magnetfeldhöhe: ca. 10 mm Querpolteilung: 11 + 3 mm Anwendung: Zum Spannen von Werkstücken für die Schwerzerspanung, auch an rauen Oberflächen werden gute Haltekräfte erreicht. Hinweis: Werkstücke ab 30 x 15 x 6 mm können mit der maximal erreichbaren Haltekraft aufgespannt werden.
Permanent-Magnetspannplatte PMNEO Ausführung: Doppeltes Neodym-Magnetspannsystem mit einem Stahl-Grundkörper. Die Oberplatte kann ohne Beeinträchtigung bis zu einer Tiefe von 6 mm bearbeitet werden. Die Spannplatte wird über einen abnehmbaren Sechskantschalthebel aktiviert. Haftkraft: ca. 160 N/cm² Magnetfeldhöhe: ca. 10 mm Querpolteilung: 11 + 3 mm Anwendung: Zum Spannen von Werkstücken für die Schwerzerspanung, auch an rauen Oberflächen werden gute Haltekräfte erreicht. Hinweis: Werkstücke ab 30 x 15 x 6 mm können mit der maximal erreichbaren Haltekraft aufgespannt werden.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.844,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.195,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

