9268300013 Drehmeissel HM ähnlich DIN282 rechts 10x10x100mm P25/30

Klinge Rubix-DE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:28950013, 9268300013
Rubix:2922268
Hersteller:9268300013
9268300013 Drehm. HM ähnlich DIN282 rechts 10x10x100mm P2530 WILKE

Produktdetails : 9268300013 Drehmeissel HM ähnlich DIN282 rechts 10x10x100mm P25/30


Drehmeissel HM ähnlich DIN282 rechts 10x10x100mm P25/30 WILKE
Außengewinde-Drehmeißel, Hartmetall, nach Werksnorm, rechts, 60°, P25/P30 Ausführung: DIN 4971bis DIN 4981 bzw. nach Werksnormen DIN 263/282 und 283. Alle Stahlschäfte mit ca. 750 N/mm² Festigkeit und plan gefräster Auflagefläche. Alle Drehmeißel sind mit einer aufgelöteten und scharf geschliffenen Hartmetall-Schneidplatte versehen. Toleranz Gesamtlänge: max. ±5 %. Werkstoff/Schneidplatten: HM-Sorte ISO-Bereich P25/P30. Anwendung: Für allgemeine Dreharbeiten. P25/P30 ist geeignet für Stahl, Stahlguss, langspanende(n) Eisenwerkstoffe und Temperguss. Alle Drehmeißel sind auch in den Hartmetallsorten P10, P20, P40, M10/20, K10/K20 auf Anfrage lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
12,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,53 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std