9268100009 Drehmeissel HM DIN4981 links 32x20x170mm P2530

Stechdrehwerkzeuge Rubix-DE

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:28910009, 9268100009
Rubix:2922357
Hersteller:9268100009
9268100009 Drehmeissel HM DIN4981 links 32x20x170mm P2530 WILKE

Produktdetails : 9268100009 Drehmeissel HM DIN4981 links 32x20x170mm P2530


Drehmeissel HM DIN4981 links 32x20x170mm P25/30 WILKE
Stechdrehmeißel, Hartmetall, DIN 4981, ISO 7, P25/P30, links Ausführung: DIN 4971bis DIN 4981 bzw. nach Werksnormen DIN 263/282 und 283. Alle Stahlschäfte mit ca. 750 N/mm² Festigkeit und plan gefräster Auflagefläche. Alle Drehmeißel sind mit einer aufgelöteten und scharf geschliffenen Hartmetall-Schneidplatte versehen. Toleranz Gesamtlänge: max. ±5 %. Werkstoff/Schneidplatten: HM-Sorte ISO-Bereich P25/P30. Anwendung: Für allgemeine Dreharbeiten. P25/P30 ist geeignet für Stahl, Stahlguss, langspanende(n) Eisenwerkstoffe und Temperguss. Alle Drehmeißel sind auch in den Hartmetallsorten P10, P20, P40, M10/20, K10/K20 auf Anfrage lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,34 exkl. MwSt.
/ Stück
19,44 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std