9651780016 Uhrmacherschraubendreher- Satz 16-teilig
Uhrmacherschraubendr.Satz
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:490069
Rubix:1565844
Hersteller:490069
Produktdetails : 9651780016 Uhrmacherschraubendreher- Satz 16-teilig
Uhrmacherschraubendreher-Satz 16-teilig
Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, in Kunststoffkassette, 16-teilig Ausführung: Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, Griffe aus Metall mit drehbarem Sechskantkopf. Lieferung in Kunststoffkassette. Anwendung: Für präzises Arbeiten. Satzinhalt: 6 Schraubendreher Schlitz 1; 1,4; 2; 2,4; 3; 3,5 mm 3 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 00; 0; 1 1 Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1 3 Schraubendreher Innensechskant 1,5; 2; 2,5 mm 3 Schraubendreher Außensechskant 3; 4; 5 mm
Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, in Kunststoffkassette, 16-teilig Ausführung: Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, Griffe aus Metall mit drehbarem Sechskantkopf. Lieferung in Kunststoffkassette. Anwendung: Für präzises Arbeiten. Satzinhalt: 6 Schraubendreher Schlitz 1; 1,4; 2; 2,4; 3; 3,5 mm 3 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 00; 0; 1 1 Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1 3 Schraubendreher Innensechskant 1,5; 2; 2,5 mm 3 Schraubendreher Außensechskant 3; 4; 5 mm
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

