9267100005 Eckdrehmeissel HM rechts DIN4974 P2530 12x12x180mm

Klinge Rubix-DE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:28710005, 9267100005
Rubix:2922504
Hersteller:9267100005
9267100005 Eckdrehmeissel HM rechts DIN4974 P2530 12x12x180mm WILKE

Produktdetails : 9267100005 Eckdrehmeissel HM rechts DIN4974 P2530 12x12x180mm


Eckdrehmeissel HM rechts DIN4974 P25/30 12x12x180mm WILKE
Innen-Eckdrehmeißel, Hartmetall, DIN 4974/ISO 9, rechts, P25/P30 Ausführung: DIN 4971bis DIN 4981 bzw. nach Werksnormen DIN 263/282 und 283. Alle Stahlschäfte mit ca. 750 N/mm² Festigkeit und plan gefräster Auflagefläche. Alle Drehmeißel sind mit einer aufgelöteten und scharf geschliffenen Hartmetall-Schneidplatte versehen. Toleranz Gesamtlänge: max. ±5 %. Werkstoff/Schneidplatten: HM-Sorte ISO-Bereich P25/P30. Anwendung: Für allgemeine Dreharbeiten. P25/P30 ist geeignet für Stahl, Stahlguss, langspanende(n) Eisenwerkstoffe und Temperguss. Alle Drehmeißel sind auch in den Hartmetallsorten P10, P20, P40, M10/20, K10/K20 auf Anfrage lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
8,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,07 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std