8110500610 E-Cut Sägeblatt CarbideP SL 32x40mm VE 3

Sägeblatt

Siehe technische Informationen

Referenzen

Premium Elektrowerkzeug:8110500610
Rubix:2451780
Hersteller:63502236220
01272945, 8110500610 E-Cut Sägeblatt CarbideP SL 32x40mm VE 3 Fein

Technische Zusammenfassung

Länge35 mm

Produktdetails : 8110500610 E-Cut Sägeblatt CarbideP SL 32x40mm VE 3


E-Cut Carbide Pro Sägeblätter

Produkteigenschaften:
• TiN-beschichtetes Hartmetall-Tauchsägeblatt mit extrem hoher Verschleißfestigkeit
• Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr
• Für harte Materialien wie Eisen-Metalle, Edelstahl oder Kupferrohre
• Für gehärtete Schrauben (Spax) und hochfeste Maschinenschrauben einsetzbar
• Für abrasive Werkstoffe wie Ziegelstein, Mauerwerk oder Zementfaserplatten sowie Laminat, CFK und GFK geeignet
• Gute Schneidleistung und Schnittqualität in alle Holzwerkstoffe wie Hartholz oder Spanplatten

E-Cut Carbide-Pro-BIM- Sägeblatt METAL

Produkteigenschaften:

  • TiN-beschichtetes Hartmetall-Tauchsägeblatt mit extrem hoher Verschleißfestigkeit
  • Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr
  • Für harte Materialien wie Eisen-Metalle, Edelstahl oder Kupferrohre
  • Für gehärtete Schrauben (Spax) und hochfeste Maschinenschrauben einsetzbar
  • Für abrasive Werkstoffe wie Ziegelstein, Mauerwerk oder Zementfaserplatten sowie Laminat, CFK und GFK geeignet
  • Gute Schneidleistung und Schnittqualität in alle Holzwerkstoffe wie Hartholz oder Spanplatten

  • Technische Informationen


    Attribute
    Länge35 mm
    87,81 € exkl. MwSt.
    / Stück
    104,49 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std