9124371202 Torusfr. WN VHM TiALN 12,00,50mm Z 4 L
Monoblockschneider Format
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:24371202, 9124371202
Rubix:1943841
Hersteller:4317784474283
EAN:4317784474283
Produktdetails : 9124371202 Torusfr. WN VHM TiALN 12,00,50mm Z 4 L
Torusfräser lang WN VHM TiALN Z4 12mm FORMAT
VHM-Torusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen. Mit Eckradius zur Verminderung von Kerbwirkungen am Werkstück. Für die HSC-Bearbeitung bis 70 HRC geeignet.
VHM-Torusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen. Mit Eckradius zur Verminderung von Kerbwirkungen am Werkstück. Für die HSC-Bearbeitung bis 70 HRC geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 90 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
139,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

