9120731150 Spiralbohrer VHM TiAlN Typ UNI Schaft HB 3xD 11,5mm
Spiralbohrer Fortis Tools
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:11981150, 9120731150
Rubix:2156993
Hersteller:9120731150
EAN:4317784713146
Produktdetails : 9120731150 Spiralbohrer VHM TiAlN Typ UNI Schaft HB 3xD 11,5mm
Spiralbohrer VHM TiALN Typ UNI Schaft HB 3xD 11,5mm FORTIS
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 102 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std













