9112400550 Spiralbohrer HSS DIN338N 5,5mm 118G Typ N 4xD A5105.5 TiN

9112401000 Spibo HSS DIN338N 10,0mm 118G Typ N 4xD A51010.0 TiN Dormer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:11140550, 9112400550
Rubix:2915714
Hersteller:9112400550
9112400550 Spibo HSS DIN338N 5,5mm 118G Typ N 4xD A5105.5 TiN Dormer

Technische Zusammenfassung

Schafttypzylindrisch

Produktdetails : 9112400550 Spiralbohrer HSS DIN338N 5,5mm 118G Typ N 4xD A5105.5 TiN


Spiralbohrer mit zyl. Schaft, geschliffen

Ausführung: A510, mitt präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die spezielle Dormer ADX Geometrie erzielen Sie neben einer deutlich erhöhten Performance eine verbesserte Bohrungsqualität.
Spiralbohrer HSS DIN338N 5,5mm 118G Typ N 4xD A5105.5 TiN Dormer
Spiralbohrer mit zyl. Schaft, geschliffen Ausführung: A510, mitt präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die spezielle Dormer ADX Geometrie erzielen Sie neben einer deutlich erhöhten Performance eine verbesserte Bohrungsqualität.

Technische Informationen


Attribute
Schafttypzylindrisch
24,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,80 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std