9112290570 Spiralbohrer HSS DIN338N 5,7mm TypN 4xD A0025.7 TiNTip

9112291000 Spibo HSS DIN338N 10,0mm 118G Typ N 4xD A00210.0 TiN Tip Dor

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:11130570, 9112290570
Rubix:2915717
Hersteller:9112290570
9112290570 Spibo HSS DIN338N 5,7mm 118G Typ N 4xD A0025.7 TiN Tip

Technische Zusammenfassung

Schafttypzylindrisch

Produktdetails : 9112290570 Spiralbohrer HSS DIN338N 5,7mm TypN 4xD A0025.7 TiNTip


Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung.
Spiralbohrer HSS DIN338N 5,7mm 118G Typ N 4xD A0025.7 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung.

Technische Informationen


Attribute
Schafttypzylindrisch
4,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,11 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std