9110981030 Kurzbohrer HSS DIN1897N10,3mm135ypN2,5xDA02210.3TiNTip

9110981000 KzboHSSDIN1897N10,0mm135GTypN2,5xDA02210.0TiNTip

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dormer:10881030, 9110981030
Rubix:2914167
Hersteller:9110981030
9110981030 KzboHSSDIN1897N10,3mm135GTypN2,5xDA02210.3TiNTip

Technische Zusammenfassung

Schafttypzylindrisch

Produktdetails : 9110981030 Kurzbohrer HSS DIN1897N10,3mm135ypN2,5xDA02210.3TiNTip


Kurzbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: HSS, DIN 1897, Typ N.
Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff.

Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für Baustähle und Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit sowie für dünnwandige Materialien (Karosseriebau) verwendbar.
Kurzbohrer HSS DIN1897N 10,3mm 135G Typ N 2,5xD A02210.3 TiN Tip Dormer
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS, DIN 1897, Typ N. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für Baustähle und Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit sowie für dünnwandige Materialien (Karosseriebau) verwendbar.

Technische Informationen


Attribute
Schafttypzylindrisch
18,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,78 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std