Referenzen
Bosch:2607001537
Rubix:2446788
EAN:3165140300636

Produktdetails : 2607001537 Schleifblätter
Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Damit werden Arbeiten aller Art bewältigt. Es besitzt einen Außensechskantschaft der Größe 1/4-Zoll für allgemeine Schraubarbeiten mit Schraubendrehern und Bohrschraubern. Abmessung: PH3, Länge mm: 89
Schrauberbit Extra-Hart PH 3, 89 mm, 3er-Pack
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 64 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 160x50x6 mm |
| Gewicht der Verpackung | 64 g |
| Länge | 89 mm |
| Abdruckgröße | ph3 |
| Abdruck | phillips (ph) |
| Endbearbeitung | poliert |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,22 € exkl. MwSt.
/ 3 Packungen
34,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage