Referenzen
Gedore:169
Rubix:1243913
Hersteller:6432700
EAN:4010886643273

Produktdetails : 169 Magazinschrauber
Für höchste Beanspruchung, Mit 1/4" Sechskantaufnahme, Magnetisches Bit-Magazin für 7 Bits, Verschlusskappe mit Klick-Arretierung
Für höchste Beanspruchung, Mit 1/4" Sechskantaufnahme, Magnetisches Bit-Magazin für 7 Bits, Verschlusskappe mit Klick-Arretierung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 206 g |
|---|---|
| Länge | 220 mm |
| Abdruckgröße | 1/4 in |
| Abdruck | hex / allen |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
