9625250140 Schraubendrehereinsatz 1/2Zoll Innenskt. mit Haltef.14x60mm

Schraubendr.-Einsatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Wera:05003827001
Rubix:1949079
Hersteller:05003827001
EAN:4013288183286
9625250140 Schraubendr.-Einsatz 12 14x 60mm i6kt.

Technische Zusammenfassung

Länge60 mm

Produktdetails : 9625250140 Schraubendrehereinsatz 1/2Zoll Innenskt. mit Haltef.14x60mm


Schraubendrehereinsatz 1/2" Innensechskant mit Haltefunktion 14x60mm Wera
Schraubendreher-Einsatz 1/2" Zyklop für Innensechskantschrauben Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist.

Technische Informationen


Attribute
Länge60 mm
11,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,30 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std