8245-200 JC Kombinationszange 200 mm, 2-Komponentengriff
8245 Kombinationszange-JC
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:8245-200 JC
Rubix:1245291
Hersteller:6733230
EAN:4010886673324



Produktdetails : 8245-200 JC Kombinationszange 200 mm, 2-Komponentengriff
Ausführung nach DIN ISO 5746, Universal-Modell mit schlankem Kopf, ideal für enge Platzverhältnisse, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 62 - 64 HRC, Für Rund- und Flachmaterial, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen, Ausführung TC = verchromt, mit blau getauchten Griffhüllen
Ausführung nach DIN ISO 5746, Universal-Modell mit schlankem Kopf, ideal für enge Platzverhältnisse, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 62 - 64 HRC, Für Rund- und Flachmaterial, Für mittelharten Draht 1,6 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 363 g |
|---|---|
| Gewicht | 363 g |
| Länge | 200 mm |
| Länge der Backen | 42 mm |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
122,05 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
145,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage