9567090180 Zangenschlüssel mit Kunststoff-Griffen 180mm
Zangenschlüssel
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:71560180, 9567090180
Rubix:1039513
Hersteller:9567090180
Produktdetails : 9567090180 Zangenschlüssel mit Kunststoff-Griffen 180mm
Zangenschlüssel mit Kunststoff-Griffen 180mm KNIPEX
Zangenschlüssel Ausführung: DIN ISO 5743. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen. Parallel geführte, glatte Greifbacken, Einstellung per Knopfdruck, mit einer Hand verstellbar. Arbeiten nach dem Ratschenprinzip mit extrem hoher Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung. Anwendung: Hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken, auch für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen durch spielfreie Flächenpressung sowie zum Brechen von Fliesen geeignet. Kopf verchromt, Griffe mit Kunststoff überzogen.
Zangenschlüssel Ausführung: DIN ISO 5743. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen. Parallel geführte, glatte Greifbacken, Einstellung per Knopfdruck, mit einer Hand verstellbar. Arbeiten nach dem Ratschenprinzip mit extrem hoher Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung. Anwendung: Hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken, auch für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen durch spielfreie Flächenpressung sowie zum Brechen von Fliesen geeignet. Kopf verchromt, Griffe mit Kunststoff überzogen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82041200 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

