9567090250 Zangenschlüssel mit Kunststoff-Griffen 250mm
Zangenschlüssel
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:71560250, 9567090250
Rubix:1044564
Hersteller:9567090250
Produktdetails : 9567090250 Zangenschlüssel mit Kunststoff-Griffen 250mm
Zangenschlüssel mit Kunststoff-Griffen 250mm KNIPEX
Zangenschlüssel Ausführung: DIN ISO 5743. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen. Parallel geführte, glatte Greifbacken, Einstellung per Knopfdruck, mit einer Hand verstellbar. Arbeiten nach dem Ratschenprinzip mit extrem hoher Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung. Anwendung: Hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken, auch für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen durch spielfreie Flächenpressung sowie zum Brechen von Fliesen geeignet. Kopf verchromt, Griffe mit Kunststoff überzogen.
Zangenschlüssel Ausführung: DIN ISO 5743. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen. Parallel geführte, glatte Greifbacken, Einstellung per Knopfdruck, mit einer Hand verstellbar. Arbeiten nach dem Ratschenprinzip mit extrem hoher Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung. Anwendung: Hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken, auch für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen durch spielfreie Flächenpressung sowie zum Brechen von Fliesen geeignet. Kopf verchromt, Griffe mit Kunststoff überzogen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82041200 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,30 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

