817 16 HSS-E MASCHINEN-GBO M 16 DIN 376RW FORM
817 12 HSS-E MASCHINEN-GBO M 12 DIN 376RW FORM
Siehe technische InformationenReferenzen
Gühring:817 16.000
Rubix:1207685
Hersteller:9008170160000
EAN:4031093252270


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Typ | metrische durchgangsbohrungen |
| Mit Kühlspray | nein |
Produktdetails : 817 16 HSS-E MASCHINEN-GBO M 16 DIN 376RW FORM
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für metrisches Gewinde, Schwarzring, Oberfläche blank, Gühring
Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ W, mit Schälanschnitt Form B (4–5 Gänge).
Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach ISO DIN 13. Besonders für Al und Al-Leg. wie Reinaluminium-Leg., Al-Knetleg., Al-Leg.. <10 % Si und Al-Leg.> 10 % Si verwendbar.
Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ W, mit Schälanschnitt Form B (4–5 Gänge).
Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach ISO DIN 13. Besonders für Al und Al-Leg. wie Reinaluminium-Leg., Al-Knetleg., Al-Leg.. <10 % Si und Al-Leg.> 10 % Si verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Typ | metrische durchgangsbohrungen |
| Mit Kühlspray | nein |
| Material des Körpers | hss-e |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage