812 1.6 HSS-E MASCHINEN-GBO M 1,6 DIN 371RW FORM
812 10 HSS-E MASCHINEN-GBO M 10 DIN 371RW FORM
Siehe technische InformationenReferenzen
Gühring:812 1.600
Rubix:1207574
Hersteller:9008120016000
EAN:4031093719728


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 1,6 mm |
|---|---|
| Typ | metrische sacklöcher |
| Mit Kühlspray | nein |
Produktdetails : 812 1.6 HSS-E MASCHINEN-GBO M 1,6 DIN 371RW FORM
Sackloch-Maschinengewindebohrer für metrisches Gewinde, Schwarzring, Oberfläche blank, Gühring
Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ W, mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge).
Ausführung: Für metrische Regelgewinde nach ISO DIN 13. Besonders für Al und Al-Leg. wie Reinaluminium-Leg., Al-Knetleg., Al-Leg. < 10 % Si und Al-Leg. > 10 % Si verwendbar.
Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ W, mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge).
Ausführung: Für metrische Regelgewinde nach ISO DIN 13. Besonders für Al und Al-Leg. wie Reinaluminium-Leg., Al-Knetleg., Al-Leg. < 10 % Si und Al-Leg. > 10 % Si verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 1,6 mm |
|---|---|
| Typ | metrische sacklöcher |
| Mit Kühlspray | nein |
| Steigungswinkel | 40 ° |
| Gesamtlänge | 40 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage