Sechskantschraube, metrisch AMF 80549, Durchmesser, metrisch: M16 | Länge: 100 mm
Sechskantschraube, metrisch AMF
Siehe technische InformationenReferenzen
AMF:80549
Rubix:1470669
EAN:4020772080549

Technische Zusammenfassung
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Durchmesser, metrisch | m16 |
Produktdetails : 80549 Schrauben für T-Nuten M16x16x100 mm
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Durchmesser, metrisch | m16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage