Referenzen
Spartex:BTH16X55PF
Rubix:529759
Hersteller:000601.00000.0160.055
EAN:4043952111697


Technische Zusammenfassung
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
| Festigkeitsklasse | nicht standardisiert |
Produktdetails : DIN601 MU M16X55 4.6 Sechskantschraube mit Sechskantmutter
DIN 601 Mu Stahl Sechskantschrauben Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 16 x 55
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7200 g |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
| Festigkeitsklasse | nicht standardisiert |
| Norm | din 601 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Abdruckgröße | sw24 |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,33 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
37,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
55 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M16