DIN7513 A M5X30 ST ZN Sechskants-Schneidschraube A=Sechskantkopf
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VATTH5X30EFZ
Rubix:555001
Hersteller:007513.00101.0050.030
EAN:4043952718919


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
Produktdetails : DIN7513 A M5X30 ST ZN Sechskants-Schneidschraube A=Sechskantkopf
DIN 7513 St.geh. Form A galvanisch verzinkt Sechskant-Schneidschrauben A Kopf nach DIN 933 Abmessung: AM 5 x 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2555 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Norm | DIN 7513 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Zolltarifcode | 73181499 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,00 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
29,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
30 mm