Zange für Sicherungsringe Gedore 8000 A 6, Backenform: Gebogen | Min. Durchmesser: 252 mm | Max. Durchmesser: 400 mm

8000 A 6 Montagezange für Außensicherungsringe, gerade, 252-400 mm

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gedore:8000 A 6
Rubix:1245149
Hersteller:6701970
EAN:4010886670194
8000 A 6 Montagezange für Außensicherungsringe, gerade, 252-400 mm
Technische Zusammenfassung
Backenformgebogen
Länge586 mm
Gewicht1922 g
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8000 A 6 Montagezange für Außensicherungsringe, gerade, 252-400 mm


- Gerade Backen Schwarz, Spitzen und Zahnbügel verzinkt Der Zahnbügel verhindert ein Überspreizen der Zangenschenkel über den zulässigen Arbeitsbereich Sicheres Arbeiten ist somit auch in verdeckten Einbaulagen gewährleistet Sperrstift austauschbar Quetschsicherer Auslösehebel mit Griffmulden, rot tauchisoliert Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen E-8000 A = Ersatzspitzen-Paar
Gerade Spitzen, Schwarz, Spitzen und Zahnbügel verzinkt, Der Zahnbügel verhindert ein Überspreizen der Zangenschenkel über den zulässigen Arbeitsbereich, Sicheres Arbeiten ist somit auch in verdeckten Einbaulagen gewährleistet, Sperrstift austauschbar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1922 g
Backenformgebogen
Länge586 mm
Gewicht1922 g
Min. Durchmesser252 mm
Max. Durchmesser400 mm
Zolltarifcode82032000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,99 exkl. MwSt.
/ Stück
126,13 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an