Spannschlüssel Facom 76.9SLS, Typ: Rohrzange | Öffnung: 9 | Länge: 122 mm

76.SLS - Rohrzange, geschmiedet, 12-teilig x 6-teilig metrisch - SLS

Siehe technische Informationen
Referenzen
Facom:76.9SLS
Rubix:3715139
EAN:3662424051791
brand logo
Technische Zusammenfassung
Öffnung9
Länge122 mm
Typrohrzange
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 76.9SLS Pfeifenkopfschl. 12x6-Kant SLS 9mm


Pfeifenkopfschlüssel 12x6-Kant SLS 32mm

Produktstärken:
Werkzeug mit einer FACOM SLS Befestigungslösung, die gegen jegliche Sturzgefahr absichert
Die von FACOM gewählte und getestete Lösung "drehendes" aufgecrimptes Seil erhält die Ergonomie des Werkzeugs
Pfeifenkopfschlüssel, durchbohrt: Schlüssel für kraftvolles Anziehen und Lösen
Kurzer 12-Kant Kopf für Drehwinkel 30° und langer 6-Kant Kopf
Kurzer Kopf durchbohrt für Gewindestangen
Metrische Abmessungen: 8 bis 32 mm
Ausführung: seidenmattverchromt

Technische Informationen


Attribute
Öffnung9
Länge122 mm
Typrohrzange
Endbearbeitungsatin/chrom
Durchmesser7 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,85 exkl. MwSt.
/ Stück
29,57 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage