76.10SLS Pfeifenkopfschl. 12x6-Kant SLS 10mm
76.SLS - Rohrzange, geschmiedet, 12-teilig x 6-teilig metrisch - SLS
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:76.10SLS
Rubix:3715172
EAN:3662424051807

Produktdetails : 76.10SLS Pfeifenkopfschl. 12x6-Kant SLS 10mm
Facom bietet mit der 76.SLS eine komplette Serie durchbrochener Schmiede-Ringschlüssel in 12-Kant x 6-Kant metrisch, die für Anzieh- und Lösearbeiten konzipiert sind. Das gleitende Sicherungskabel SLS sichert das Werkzeug bei Arbeiten in der Höhe, ohne die Ergonomie bei der Anwendung zu beeinträchtigen.
Eigenschaften:
Dieser SLS-Pfeifenkopfschlüssel verfügt über einen kurzen Kopf mit 12-Kant-Profil, der für einen Ansatzwinkel von 30° geeignet ist, sowie über einen langen Kopf mit 6-Kant-Profil für ein kraftvolles Anziehen. Das OGV-Profil von Facom ist an beiden Enden verbaut. Der kurze Kopf verfügt über eine seitliche Durchbrechung, die das Durchführen einer aus Mutter oder Schraube herausragenden Gewindestange ermöglicht, was den Einsatz an langen Verbindungen erleichtert. Jeder Schlüssel der Serie 76.SLS ist mit einem Rückhaltesystem mit gleitendem Sicherungskabel ausgestattet – einer von Facom ausgewählten und geprüften Lösung für Arbeiten in der Höhe. Dieses Sicherungssystem erhält die Bewegungsfreiheit und die Ergonomie des Werkzeugs beim täglichen Einsatz. Die satinierte Chromoberfläche schützt die Werkzeugoberfläche und erleichtert die Pflege.
Spezifikationen:
• Serie: 76.SLS
• Kopftyp: 12-Kant (kurzer Kopf) und 6-Kant (langer Kopf)
• Profil: OGV Facom
• Verfügbare metrische Größen: von 8 mm bis 32 mm
• Kopfbreite: von 12,50 mm bis 44,50 mm je nach Artikel
• Durchbrechungsdurchmesser des kurzen Kopfes: von 6,00 mm bis 24,00 mm je nach Artikel
• Kopflänge auf der langen Seite: von 25,00 mm bis 88,00 mm je nach Artikel
• Gesamtlänge: von 114,00 mm bis 330,00 mm je nach Artikel
• Oberfläche: satiniert verchromt
• Rückhaltesystem: gleitendes Sicherungskabel (Safety Lock System)
Normen:
• ISO 2236: Diese Norm regelt die maximalen Außenabmessungen von Pfeifenkopfschlüsseln je nach Größe.
• ISO 691: Diese Norm legt die Toleranzen der Schlüsselweiten bei metrischen Schlüsselflächen fest.
Eigenschaften:
Dieser SLS-Pfeifenkopfschlüssel verfügt über einen kurzen Kopf mit 12-Kant-Profil, der für einen Ansatzwinkel von 30° geeignet ist, sowie über einen langen Kopf mit 6-Kant-Profil für ein kraftvolles Anziehen. Das OGV-Profil von Facom ist an beiden Enden verbaut. Der kurze Kopf verfügt über eine seitliche Durchbrechung, die das Durchführen einer aus Mutter oder Schraube herausragenden Gewindestange ermöglicht, was den Einsatz an langen Verbindungen erleichtert. Jeder Schlüssel der Serie 76.SLS ist mit einem Rückhaltesystem mit gleitendem Sicherungskabel ausgestattet – einer von Facom ausgewählten und geprüften Lösung für Arbeiten in der Höhe. Dieses Sicherungssystem erhält die Bewegungsfreiheit und die Ergonomie des Werkzeugs beim täglichen Einsatz. Die satinierte Chromoberfläche schützt die Werkzeugoberfläche und erleichtert die Pflege.
Spezifikationen:
• Serie: 76.SLS
• Kopftyp: 12-Kant (kurzer Kopf) und 6-Kant (langer Kopf)
• Profil: OGV Facom
• Verfügbare metrische Größen: von 8 mm bis 32 mm
• Kopfbreite: von 12,50 mm bis 44,50 mm je nach Artikel
• Durchbrechungsdurchmesser des kurzen Kopfes: von 6,00 mm bis 24,00 mm je nach Artikel
• Kopflänge auf der langen Seite: von 25,00 mm bis 88,00 mm je nach Artikel
• Gesamtlänge: von 114,00 mm bis 330,00 mm je nach Artikel
• Oberfläche: satiniert verchromt
• Rückhaltesystem: gleitendes Sicherungskabel (Safety Lock System)
Normen:
• ISO 2236: Diese Norm regelt die maximalen Außenabmessungen von Pfeifenkopfschlüsseln je nach Größe.
• ISO 691: Diese Norm legt die Toleranzen der Schlüsselweiten bei metrischen Schlüsselflächen fest.
Stärken
• Eine Durchbrechung am kurzen Kopf erleichtert das Durchführen einer überstehenden Gewindestange, ohne vorherige Demontage.
• Eine doppelte Kopfgeometrie, kurz und lang, ermöglicht eine an Zugänglichkeit und gewünschte Anziehstärke angepasste Handhabung.
• Ein gleitendes Sicherungskabel-System verringert das Risiko eines Werkzeugabsturzes bei Arbeiten in der Höhe.
• Diese Rückhaltelösung bewahrt die gewohnten Handgriffe, ohne zusätzliche ergonomische Einschränkung.
• Eine satinierte Chromoberfläche schützt das Werkzeug vor oberflächlichem Verschleiß und erleichtert die Reinigung.
• Eine doppelte Kopfgeometrie, kurz und lang, ermöglicht eine an Zugänglichkeit und gewünschte Anziehstärke angepasste Handhabung.
• Ein gleitendes Sicherungskabel-System verringert das Risiko eines Werkzeugabsturzes bei Arbeiten in der Höhe.
• Diese Rückhaltelösung bewahrt die gewohnten Handgriffe, ohne zusätzliche ergonomische Einschränkung.
• Eine satinierte Chromoberfläche schützt das Werkzeug vor oberflächlichem Verschleiß und erleichtert die Reinigung.
Anwendungen
Der SLS-Pfeifenkopfschlüssel findet seinen Einsatz in der industriellen Instandhaltung, bei mechanischen Montagearbeiten und im Rohrleitungsbau, wo Gewindestangen über Verbindungen hinausragen. Das Rückhaltesystem mit Sicherungskabel prädestiniert ihn besonders für Arbeiten in der Höhe, auf Gerüsten, Hubarbeitsbühnen oder Stahlkonstruktionen, wo der Absturz eines Werkzeugs ein Risiko für darunter befindliche Personen darstellt. Dasselbe System erfüllt zudem die FOD-Präventionsanforderungen (Fremdkörper), die in verschiedenen Branchen wie der Luftfahrtwartung bestehen, wo jedes nicht gesicherte Werkzeug ein Flugzeug beschädigen kann.
Technische Informationen
Attribute
| Öffnung | 10 |
|---|---|
| Länge | 129 mm |
| Typ | rohrzange |
| Endbearbeitung | satin/chrom |
| Durchmesser | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage