Schrägkugellager SKF 7228 BM, Außendurchmesser: 250 mm | Innendurchmesser: 140 mm | Breite: 42 mm
72.. Serie Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:7228 BM
Rubix:647818
Hersteller:45835
EAN:7316576650314





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 42 mm |
Produktdetails : 7228 BM (SKF) Schrägkugellager einreihig SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Schrägkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 628, einreihig, Messingkäfig, Berührungswinkel = 40 Grad.
Stärken
- Hochgeschwindigkeitsfähigkeit
- Aufnahme von relativ hohen Radiallasten und großen einseitigen Axiallasten
- Aufnahme von relativ hohen Radiallasten und großen einseitigen Axiallasten
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8630 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 42 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 72b |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 212000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 199000 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.087,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.294,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort