Schrägkugellager FAG 3313-BD-XL, Außendurchmesser: 140 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 58.7 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:3313-BD-XL
Rubix:1899421
Hersteller:0695031840000
EAN:4054364466305


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 58,7 mm |
Produktdetails : 3313-BD-XL (FAG) Schrägkugellager FAG
Schrägkugellager 33..-BD-XL, zweireihig, X-life, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3720 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 58,7 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 33..-bd-xl |
| Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 119000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 150000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
258,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
307,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen