Schrägkugellager SKF 3313 DNRCBM, Außendurchmesser: 140 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 58.7 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:3313 DNRCBM
Rubix:309901
Hersteller:102812
EAN:7316571251981




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 58,7 mm |
Produktdetails : 3313 DNRCBM (SKF) Schrägkugellager zweireihig mit geteiltem Innenring SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Fensterkäfig aus Messing, kugelgeführt, Lagerluft CB, geteilter Innenring, Ringnut im Mantel des Aussenringes und zugehöriger Sprengring
Stärken
- Hochgeschwindigkeitsfähigkeit
- Nimmt relativ hohe Radiallasten, hohe Axiallasten in beiden Richtungen und Kippmomente auf
- Geeignet, wenn eine steife Lageranordnung erforderlich ist
- Benötigt weniger axialen Platz als ein gleichwertiges Paar einreihiger Schrägkugellager
- Nimmt relativ hohe Radiallasten, hohe Axiallasten in beiden Richtungen und Kippmomente auf
- Geeignet, wenn eine steife Lageranordnung erforderlich ist
- Benötigt weniger axialen Platz als ein gleichwertiges Paar einreihiger Schrägkugellager
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 58,7x149,7x149,7 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4237,6 g |
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 58,7 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 33d |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 122000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 138000 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
712,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
848,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen