Schrägkugellager INA 71809-TN, Außendurchmesser: 58 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 7 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:71809-TN
Rubix:662821
Hersteller:0096210320000
EAN:4054362004349
71809-TN (INA) Schrägkugellager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser58 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 71809-TN (INA) Schrägkugellager, Polyamidkäfig INA


Schrägkugellager 718..-B-TVP, einreihig, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht41 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser58 mm
Breite7 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie718..-tn
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl6300 rpm
Grenzdrehzahl14500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r6500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr6600 N
Zolltarifcode84821090
132,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
157,31 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an