Schrägkugellager FAG 71848-MP-P5-UL, Außendurchmesser: 300 mm | Innendurchmesser: 240 mm | Breite: 28 mm
718..-MP
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:71848-MP-P5-UL
Rubix:1473606
Hersteller:0191134980000
EAN:4012801571470


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 240 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : 71848-MP-P5-UL (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG
Schrägkugellager
Schrägkugellager FAG
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4280 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 240 mm |
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 28 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 718 |
| Käfig | messing |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.088,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.485,43 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar