Referenzen
Spartex:892584
Rubix:3249340
EAN:3660338451379

Produktdetails : 892584 Schubladenschrank Breite 1205 mm
Robuster 7-Schubladen-Stahlblechschrank
-805 Breite Abmessungen: 805x695x1000
- 1005 Breite Abmessungen: 1005x695x1000
- 1205 Breite Abmessungen: 1205x695x1000
Die Schubladen können mit Unterteilungen ausgestattet werden, um Fächer zu schaffen (als Option erhältlich)
Tragfähigkeit pro Schublade 75 kg
Vollständige Öffnung der Schubladen
Zentralverriegelung (mit 2 Schlüsseln geliefert)
Schubladenkomposition
- L805: 2 X 75mm, 2x100,1x150, 2x200
- L1005 : 5x100, 2x200
- L1205: 2x75, 3x100, 1x200, 1x250
Rahmen grau RAL 7035 und Schubladen grau RAL 7016.
-805 Breite Abmessungen: 805x695x1000
- 1005 Breite Abmessungen: 1005x695x1000
- 1205 Breite Abmessungen: 1205x695x1000
Die Schubladen können mit Unterteilungen ausgestattet werden, um Fächer zu schaffen (als Option erhältlich)
Tragfähigkeit pro Schublade 75 kg
Vollständige Öffnung der Schubladen
Zentralverriegelung (mit 2 Schlüsseln geliefert)
Schubladenkomposition
- L805: 2 X 75mm, 2x100,1x150, 2x200
- L1005 : 5x100, 2x200
- L1205: 2x75, 3x100, 1x200, 1x250
Rahmen grau RAL 7035 und Schubladen grau RAL 7016.
Schubladenschrank Breite 1205 mm
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl der Schubladen | 7 |
|---|---|
| Höhe | 1000 mm |
| Breite | 1205 mm |
| Tiefe | 695 mm |
| Typ | l1205 |
| Farbe | grau |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.535,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.826,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort