3110040130 Schubladenschrank B600xT575xH820 mm RAL7016/7035 5 Schublade

Schubladenschrank

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:3110040130
Rubix:3614361
brand logo

Produktdetails : 3110040130 Schubladenschrank B600xT575xH820 mm RAL7016/7035 5 Schublade


Schubladenschrank mit 5 Schubladen

• Bis zu 1000 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
• Stahlblech-Schrankgehäuse mit verstärktem Rahmen
• 2-farbig pulverbeschichtet
• Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln

Schubladen:
• Aus verzinktem Stahlblech
• Mit Einzelauszugsperre
• Kugelführungen mit Selbsteinzug und 100 % Vollauszug
• Mit Aluminium-Griffleisten
• Blendenhöhe 50 mm: Tragkraft 30 kg
• Ab Blendenhöhe 75 mm: Tragkraft 80 kg
• Schubladen-Innenmaß B x T: 500 x 450 mm

Technische Informationen


Attribute
491,00 exkl. MwSt.
/ Stück
584,29 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage