054210-000-102 Rollcontainer, 563x430x781mm, 9005/9005

Rollcontainer

Siehe technische Informationen

Referenzen

C+P Möbelsysteme:054210-000-102
Rubix:3710596
Hersteller:054210-000-102
EAN:4068192450610
brand logo

Technische Zusammenfassung

Höhe56,3 mm
Breite56,3 mm
Tiefe56,3 mm

Produktdetails : 054210-000-102 Rollcontainer, 563x430x781mm, 9005/9005


Rollcontainer Asisto, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mobil auf 4 Lenkrollen, die vorderen feststellbar, auf Rollenführung, oben Materialauszug, darunter 1 Schublade für Büromaterial (3 HE), 4/5 ausziehbar, unten 1 Schublade mit Hängerahmen für Hängehefter DIN A4 (6 HE), voll ausziebar, optimale Kippsicherheit durch Gegengewicht und Schubladen-Auszugsperre, bedienerfreundliche, an den Seiten durchgehende Griffleisten, 1 Wechselzylinder mit 2 klappbaren Schlüsseln, Korpus: RAL 9005 Schwarz, Blenden: RAL 9005 Schwarz, Maße (H x B x T): 563 x 430 x 581 mm

Technische Informationen


Attribute
Höhe56,3 mm
Breite56,3 mm
Tiefe56,3 mm
660,00 exkl. MwSt.
/ Stück
785,40 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Höhe

Breite

Tiefe