Referenzen
Spartex:892593
Rubix:3249308
EAN:3660338451430

Produktdetails : 892593 Schubladenschrank Breite 1005 mm
Robuster 5-Schubladen-Stahlblechschrank
-805 Breitenabmessungen: 805x695x1000
-1005 Breitenabmessungen: 1005x695x1000
Die Schubladen können mit Unterteilungen ausgestattet werden, um Fächer zu schaffen (als Option erhältlich)
Belastbarkeit pro Schublade 75 kg
Vollständige Öffnung der Schubladen
Zentralverriegelung (mit 2 Schlüsseln geliefert)
Schubladenkomposition 1x100, 4x200
Rahmen grau RAL 7035 und Schubladen grau RAL 7016.
-805 Breitenabmessungen: 805x695x1000
-1005 Breitenabmessungen: 1005x695x1000
Die Schubladen können mit Unterteilungen ausgestattet werden, um Fächer zu schaffen (als Option erhältlich)
Belastbarkeit pro Schublade 75 kg
Vollständige Öffnung der Schubladen
Zentralverriegelung (mit 2 Schlüsseln geliefert)
Schubladenkomposition 1x100, 4x200
Rahmen grau RAL 7035 und Schubladen grau RAL 7016.
Schubladenschrank Breite 1005 mm
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl der Schubladen | 5 |
|---|---|
| Höhe | 1000 mm |
| Breite | 805 mm |
| Tiefe | 695 mm |
| Typ | l 805 |
| Farbe | grau |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.060,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.261,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort