Referenzen
Spartex:892591
Rubix:3249326
EAN:3660338451423

Produktdetails : 892591 Schubladenschrank Breite 1005 mm
Robuster 6-Schubladen-Stahlblechschrank
-805 Breite Abmessungen: 805x695x1000
- 1005 Breite Abmessungen: 1005x695x1000
Die Schubladen können mit Unterteilungen ausgestattet werden, um Fächer zu schaffen (als Option erhältlich)
Tragfähigkeit pro Schublade 75 kg
Vollständige Öffnung der Schubladen
Zentralverriegelung (mit 2 Schlüsseln geliefert)
Schubladenkomposition
- L805: 2x100 2x150 2x200
- L1005: 2x100, 2x150, 2x200
Rahmen grau RAL 7035 und Schubladen grau RAL 7016.
-805 Breite Abmessungen: 805x695x1000
- 1005 Breite Abmessungen: 1005x695x1000
Die Schubladen können mit Unterteilungen ausgestattet werden, um Fächer zu schaffen (als Option erhältlich)
Tragfähigkeit pro Schublade 75 kg
Vollständige Öffnung der Schubladen
Zentralverriegelung (mit 2 Schlüsseln geliefert)
Schubladenkomposition
- L805: 2x100 2x150 2x200
- L1005: 2x100, 2x150, 2x200
Rahmen grau RAL 7035 und Schubladen grau RAL 7016.
Schubladenschrank Breite 1005 mm
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl der Schubladen | 6 |
|---|---|
| Höhe | 1000 mm |
| Breite | 1005 mm |
| Tiefe | 695 mm |
| Typ | l1005 |
| Farbe | grau |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.261,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.500,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort